ML2B25-210L ML2B - ハイロッドレスものさしくん SMC 68124885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)210シリンダ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) -注文コード68124885品番ML2B25-210L
参考基準価格(税別)¥145,480販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
リード線(m)(-) -オートスイッチ追記号(-) -シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)210制御方式(-) ブレーキ・スケール付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、左側ストローク:(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする