※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)950 シリンダ内径(Φmm)32 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード68125375 品番ML2B32-950SL-Y59BZS
参考基準価格(税別)¥205,870 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号など82種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)950 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 仕様オートスイッチ:Y59B、左側ストローク:(-) ユニットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする