※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ML2B - ハイロッドレスものさしくん
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1100
シリンダ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
(-) -
注文コード
68125427
品番
ML2B32S-1100L7
参考基準価格(税別)
¥193,770
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) -
オートスイッチ追記号
(-) -
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1100
制御方式
(S) スケール付 (ブレーキなし)
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 + ロングスペーサ付
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、左側ストローク:(L7) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 + ロングスペーサ付