※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1100 シリンダ内径(Φmm)32 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード68125436 品番ML2B32S-1100L7-Y7BWS
参考基準価格(税別)¥197,950 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号など82種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)1100 制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし) 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 + ロングスペーサ付 仕様オートスイッチ:Y7BW、左側ストローク:(L7) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付 + ロングスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする