※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1100 シリンダ内径(Φmm)40 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード68125497 品番ML2B40-1100-Y7BWVL
参考基準価格(税別)¥243,980 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号など82種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1100 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 右側ストローク調整ユニット(-) ユニットなし 仕様オートスイッチ:Y7BWV、左側ストローク:(-) ユニットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする