※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1170 シリンダ内径(Φmm)40 オートスイッチ追記号(-) - 注文コード68125506 品番ML2B40-1170LS
参考基準価格(税別)¥245,580 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はストローク・シリンダ内径・オートスイッチ追記号など82種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(-) - オートスイッチ追記号(-) - シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1170 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 右側ストローク調整ユニット(-) ユニットなし 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、左側ストローク:(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする