※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)40
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126267
品番MLGCLB40TN-250-R-E
 
参考基準価格(税別)¥116,330
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る