※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)60
チューブ内径(Φmm)20
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:M9NW、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126599
品番MLGCMB20-60-R-D-M9NW
参考基準価格(税別)¥70,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る