※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)20
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126626
品番MLGCMB20-75-R-D-M9BWM
参考基準価格(税別)¥70,730
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る