※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126845
品番MLGCMB32-300-D
参考基準価格(税別)¥75,740
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る