※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126863
品番MLGCMB32-300-R-E-M9BL
参考基準価格(税別)¥87,230
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る