※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)450
チューブ内径(Φmm)40
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127554
品番MLGCMF40-450-R-E
参考基準価格(税別)¥109,450
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る