※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)40
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127563
品番MLGCMF40-75-E-M9BZ
参考基準価格(税別)¥98,560
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る