ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード68135517 品番EA829J-1.1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M1.1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm アズワン品番65-9300-09
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする