エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
68135526
品番
EA829J-2.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M2.3×0.40●全長:36mm●■巾:2.1mm
アズワン品番
65-9300-17
商品豆知識
ハンドタップの種類