エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
68135544
品番
EA829J-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,971
販売価格(税別)
¥
3,610
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M9×1.25●全長:63mm●■巾:5.5mm
アズワン品番
65-9300-27
商品豆知識
ハンドタップの種類