エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
68135569
品番
EA829J-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M24×3.0●全長:110mm●■巾:14.5mm
アズワン品番
65-9300-35
商品豆知識
ハンドタップの種類