エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135587
品番
EA829J-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M1.1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-38
商品豆知識
ハンドタップの種類