エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135605
品番
EA829J-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M2.5×0.45●全長:40mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-47
商品豆知識
ハンドタップの種類