滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50個) 注文コード68137985 品番EA979AD-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
可塑剤が含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。

仕様●径(mm):Φ14●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする