※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
68148229
品番
MQQLB25TF-75D
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
75
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
(D) 複動式
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G