※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
68148265
品番
MQQLB40TF-40DM
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
40
形式
(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
(D) 複動式
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G