曜日別特売
MQQLD30-10D MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMC 68148308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQQ - 薄形低摩擦シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc注文コード68148308品番MQQLD30-10D
参考基準価格(税別)¥28,550販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)10形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする