曜日別特売
MQQTG30TN-100D MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMC 68148624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQQ - 薄形低摩擦シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT注文コード68148624品番MQQTG30TN-100D
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする