アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アトムの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
13GツヌーガFTY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68149838
品番
HG-230
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
フィットタイプで細かな作業に優れています。
ベーシックで汎用性の高いモデルです。
サイズ
M
全長(cm)
20.4
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
17.6
材質
ツヌーガ、ポリエステル、スパンデックス
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
A、2
機能
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
入数(双)
1
用途
細かな組立作業、精密機器の取扱など。
仕様
低発塵性
質量(g)
30
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン