アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アトムの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
13GツヌーガG繊維
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68149856
品番
HG-231
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フィットタイプで細かな作業に優れています。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
サイズ
S
全長(cm)
21.3
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
10.1
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
ツヌーガ、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ガラス繊維
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
C、5
機能
高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
入数(双)
1
用途
細かな組立作業、配線工事、電子機器部品の取扱など。
仕様
低発塵性
質量(g)
47
材質(繊維部)
ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン