サイズS
全長(cm)22.7
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)9.5
手のひらまわり(cm)19
材質原手:ツヌーガ、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム
色ホワイト
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性C、5
機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
入数(双)1
用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。
仕様低発塵性
質量(g)58
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
ゲージ13