HG-181 13GツヌーガNBR アトム 68149935

HG-181 13GツヌーガNBR アトム 68149935
HG-181 13GツヌーガNBR アトム 68149935

13GツヌーガNBR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.9
内容量1双注文コード68149935品番HG-181
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,395
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,268

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。

用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。サイズL全長(cm)23.9中指長(cm)8.2手の平幅(cm)10.3手のひらまわり(cm)20.6材質原手:ツヌーガ、その他 ・すべり止め:ニトリルゴムホワイトゲージ数13規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性C、5機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性入数(双)1仕様低発塵性質量(g)66材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149926
2019-06-20
用途: 魚を捌く
サービス業

手を切る心配があった為、購入しましたが、安心して作業が出来ます。

対象商品 : 68149926
2018-09-21
用途: 粘着シートのカット作業
製造業

今までは定規をあてカッターを使用して作業していましたが、
このはさみでカットしている会社から紹介を受け購入してみました。
カッターでの作業より安全に作業ができ、切れも良いため
追加で注文をしたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする