用途畜産、水産、農産物の食品加工など。サイズS全長(cm)22.7中指長(cm)8手の平幅(cm)9.3手のひらまわり(cm)18.6材質原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム色ブルー/ホワイトゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性C、5機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性入数(双)1仕様低発塵性質量(g)64材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10