HG-182 10GツヌーガNBR アトム 68149953

HG-182 10GツヌーガNBR アトム 68149953
HG-182 10GツヌーガNBR アトム 68149953

10GツヌーガNBR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
全長(cm)23.6
内容量1双注文コード68149953品番HG-182
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

原手は食品加工業に多く採用されるブルー。
すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。

用途畜産、水産、農産物の食品加工など。サイズM全長(cm)23.6中指長(cm)8.2手の平幅(cm)9.7手のひらまわり(cm)19.4材質原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴムブルー/ホワイトゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性C、5機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性入数(双)1仕様低発塵性質量(g)70材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする