サイズL
全長(cm)24.2
中指長(cm)8.6
手の平幅(cm)10.2
手のひらまわり(cm)20.4
材質原手:ツヌーガ、ポリエステル、その他 ・すべり止め:ニトリルゴム
色ブルー/ホワイト
ゲージ数10
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性C、5
機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
入数(双)1
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。
仕様低発塵性
質量(g)76
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ10