サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)300 注文コード68150678 品番VP-015C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。

容量(VA)300 用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。 付属品目盛板 質量(g)85 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)(回路)200/220 制御方式位相制御 本体寸法(mm)Φ42×57 定格電流(A)1.5 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0〜40(40以上は電流低減) 負荷電流(A)最小0.1 絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68150687
2021-07-08
用途:
ヒーター加熱用調整器
教育・研究機関

従来スライダックを使ってきましたが,電流が少なくて良いために小型のこの品を試してみました.仕様に書いてあるように,低い電圧では制御しにくいことと,最低電流が指定されているため,使用には注意が必要です.また,当方が試したところでは,電圧を上げていくと30V程度以上で調整範囲に入りますが,一旦調整範囲に入ると,数V程度まで下げても調整できました.使用方法にコツが要るように感じました.
価格は上がりますが,この品の組み込まれた電源があるようです.一般的なスライダックといずれが使いやすいのか,試すことも意味あると思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする