RS200-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151475

RS200-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151475
RS200-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151475
RS200-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151475

スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード68151475品番RS200-SUPH-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)38.1ユニットリンク数-タイプリンク単位リンク内幅(mm)38.1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)38.48ローラ径(Φmm)39.68チェーンNo.RS200プレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)1040平均引張強度(kN)1200チェーン形式スーパHチェーンピン長L1(mm)82.05ピン長L2(mm)87.3ピン径D(mm)19.85プレート幅H(mm)60.3最大許容張力(kN)183プレート幅h(mm)52ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)78.3
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする