椿本チエイン
スーパHチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
68151493
品番
RS80-SUPH-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
概略質量(kg/m)
9.75
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
4
最小引張強度(kN)
256
平均引張強度(kN)
294
チェーン形式
スーパHチェーン
ピン長L1(mm)
50.95
ピン長L2(mm)
53.55
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
最大許容張力(kN)
61.8
プレート幅h(mm)
20.8
ジョイントリンクタイプ
F形
横ピッチC(mm)
32.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)