ピッチ(mm)50.8
リンク内幅W(mm)31.75
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)31.75
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)11.72
ローラ径(Φmm)28.58
チェーンNo.RS160
プレート厚(mm)7.15
最小引張強度(kN)281
平均引張強度(kN)324
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)33.95
ピン長L2(mm)38.45
ピン径D(mm)14.29
プレート幅H(mm)48.2
最大許容張力(kN)90
プレート幅h(mm)41.6
ジョイントリンクタイプF形