スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード68151633 品番RS100-SUPH-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はピッチ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)19.05 ユニットリンク数- タイプリンク単位 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)9.51 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4.8 最小引張強度(kN)253 平均引張強度(kN)290 チェーン形式スーパHチェーン ピン長L1(mm)41.4 ピン長L2(mm)44.1 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 最大許容張力(kN)66.7 プレート幅h(mm)26 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)39.1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする