RS120-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151642

RS120-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151642
RS120-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151642
RS120-SUPH-2-RP-L スーパHチェーン 椿本チエイン 68151642

スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード68151642品番RS120-SUPH-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4ユニットリンク数-タイプリンク単位リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)13.51ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)5.6最小引張強度(kN)341平均引張強度(kN)392チェーン形式スーパHチェーンピン長L1(mm)51.4ピン長L2(mm)55ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)91.7プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)48.9
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする