※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ30
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68151835
品番MSQA30H3X-A93L-X232
参考基準価格(税別)¥91,030
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る