※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MSQA/B - 外部アブソーバ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
30
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
注文コード
68151896
品番
MSQA30H4-XF
参考基準価格(税別)
¥80,740
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・接続ポート位置
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
サイズ
30
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-XF) G1/8
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
仕様
オーダーメイド仕様:(-) 標準品、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)