ピッチ(mm)44.45
リンク内幅W(mm)25.4
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)8.88
ローラ径(Φmm)25.4
チェーンNo.RS140
プレート厚(mm)6.4
最小引張強度(kN)222
平均引張強度(kN)255
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)28.9
ピン長L2(mm)33.1
ピン径D(mm)12.71
プレート幅H(mm)42.2
最大許容張力(kN)68.4
プレート幅h(mm)36.4
ジョイントリンクタイプF形