※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ30
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
接続ポート位置(4) 対称型、180°
注文コード68152167
品番MSQA30L4X-M9N-X232
参考基準価格(税別)¥92,790
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る