※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ50
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
接続ポート位置(4) 対称型、180°
注文コード68152483
品番MSQA50L4X-M9BAL-X232
参考基準価格(税別)¥104,340
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る