ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)47.63
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)47.63
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数3
概略質量(kg/m)89.09
ローラ径(Φmm)47.63
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)12.7
最小引張強度(kN)2410
平均引張強度(kN)2770
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)156.05
ピン長L2(mm)163.55
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)378
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)101.2