ピッチ(mm)31.75
リンク内幅W(mm)19.05
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)4.88
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4.8
最小引張強度(kN)127
平均引張強度(kN)145
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)21.8
ピン長L2(mm)24.5
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)30.1
最大許容張力(kN)39.2
プレート幅h(mm)26
ジョイントリンクタイプF形