ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)15.88
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
概略質量(kg/m)6.52
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)4
最小引張強度(kN)171
平均引張強度(kN)196
チェーン形式スーパHチェーン
ピン長L1(mm)34.6
ピン長L2(mm)37.2
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)24.1
最大許容張力(kN)42
プレート幅h(mm)20.8
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)32.6