※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ10
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68152657
品番MSQB10H3X-M9BVL-X232
参考基準価格(税別)¥59,570
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る