スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 注文コード68152823 品番RS160-SUPH-2-FSJL
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はピッチ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅W(mm)31.75 ユニットリンク数- タイプF形継手リンク リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)22.97 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)7.15 最小引張強度(kN)563 平均引張強度(kN)647 チェーン形式スーパHチェーン ピン長L1(mm)64.9 ピン長L2(mm)69.6 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 最大許容張力(kN)145 プレート幅h(mm)41.6 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)61.9
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする