※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ10
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68152824
品番MSQB10L3X-M9BAZ-X232
参考基準価格(税別)¥61,550
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る