スーパHチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)44.45 注文コード68152875 品番RS140-SUPH-3-FSJL
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はピッチ・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)44.45 リンク内幅W(mm)25.4 ユニットリンク数- タイプF形継手リンク リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3 概略質量(kg/m)25.88 ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)6.4 最小引張強度(kN)665 平均引張強度(kN)765 チェーン形式スーパHチェーン ピン長L1(mm)81.15 ピン長L2(mm)85.25 ピン径D(mm)12.71 プレート幅H(mm)42.2 最大許容張力(kN)159 プレート幅h(mm)36.4 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)52.2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする