※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ10
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
接続ポート位置(3) 標準型、90°
注文コード68152885
品番MSQB10L3X-M9NV-X232
参考基準価格(税別)¥58,910
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る